Beli pengusir serangga elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lampu UV Pembasmi SeranggaDeskripsi:Lampu UV ini merupakan part yang compatibel dengan alat pembasmi serangga dari Krisbow 10548410. Memiliki daya 15 watt dengan warna lampu putih sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah serangga dan nyamuk di dalam ruangan. Lampu ultraviolet bekerja dengan menghasilkan cahaya UV yang menarik perhatian sehingga serangga dan nyamuk akan terperangkap di dalam alat pembasmi.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 15
- Light Color: White
- Material: Kaca
- Dimensions (cm): 45x3x3
- Area of use: Indoor
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- Philips UV Lamp (Lampu UV)Deskripsi:philips uv lamp 6watribut:
- Flow (GPM): 1
- Rated Lifetime (months): 6-12
- Inlet/Outlet (inch): 1/4 F
- Lamp Power (W): 6
- Akida Trap Lampu SeranggaDeskripsi:Lampu serangga flourescent T8 BL 15 watt.atribut:
- Color: Purplish Blue
- Type: Refill
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- KRISBOW Lampu UV Disinfektanatribut:
- Height Dimension (cm): 50
- Length Dimension (cm): 19
- Width Dimension (cm): 19
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- VIQUA Lampu UVDeskripsi:Sangat penting untuk mengganti lampu ini setiap 24 bulan untuk menjaga efektivitas sistem. Ini adalah lampu amalgam yang memberikan kekuatan lebih tinggi dan masa pakai lampu hingga 2 tahun. Sebagai komponen kunci sistem UV Anda, lampu melindungi air yang masuk ke rumah untuk Anda dan keluarga. Mengganti lampu lama dengan lampu baru secara konsisten memastikan Anda mendapatkan air terbersih yang dapat ditawarkan sistem Anda.atribut:
- Compatible for: Type K
- Akida Trap Fly CatcherDeskripsi:AKIDA TRAP fly catcherLampu Perangkap Serangga Terbang/Lalat Ramah Lingkungantanpa setrum, tanpa racun, tanpa suara, tanpa baumerupakan alat perangkap serangga yang efektif untuk mengendalikan serangga terbang khususnya lalat.Penggunaan alat ini sangat dibutuhkan di restoran, café, hotel, rumah sakit, supermarket, pabrik, gudang, dapur, kantin, catering, laboratorium, rumah, kantor dan lainnya; agar lingkungan kerja, tempat tinggal dan ruangan Anda tetap bersih, nyaman dan bebas dari gangguan lalat dan serangga terbang lainnya.Kelengkapan produk 1 Fly catcher 2 Lampu T8 BL @15 watt 1 lembar Glue Pad (GP-AK215).atribut:
- Color: White
- Voltage (V): 220
- Body Material: Metal
- Glue Pad Dimensions (cm): 42x22
- Paint: Powder Coating
- Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC)Deskripsi:Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor. The Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor is designed for the disinfection of surfaces and is suitable for a wide range of applications. It provides universal UV-C irradiancewith homogenous distribution. Its disinfection capability is based on wattage used and a specific exposure time for a given distance from that surface. The performance is enhanced by ahighly-reflective and durable aluminum body, which improves its efficacy even further and directs the UV-C light to the to-be-irradiated surfaces and with-in the sensor range.atribut:
- Power (W): 36
- Osram Straight PipeDeskripsi:It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.atribut:
- Diameter (mm): 25.5
- Voltage (V): 100
- Bolster: G13
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Rated Lifetime (hour): 10800
- KRISBOW Lampu UV Perangkap NyamukDeskripsi:Kompatible dengan Krisbow Perangkap Nyamuk Inhalant 15 Wattatribut:
- Dimensions (mm): 34.5x34.5x128
- Light Color: White
- Material: Glass, Plastic
- Power (W): 7
- Voltage (V): 56
- HP LaserJet Toner Cartridge 151A (Tinta Printer)atribut:
- Color: Black
- Package Dimensions (WxDxH) (mm): 362x102x198
- Selectability: 151A
- Page Yield: Average 3050. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. (black and white)
- Humidity Range (%): Operating : 20 to 80 RH; Non-Operating : 10 to 90 RH
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 35
- Print Technology: Laser
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
- BANGUARD Fluorescence Lighting Reflection TubeDeskripsi:-Can be used by just inserting the fluorescent lamp.-It is a powerful fluorescent lamp anti-scattering system that is patented and demonstrates its effect on the event of a disaster or accident.-It has a strong insecticidal effect and cuts UV (ultraviolet rays) up to 400nm by 99%.-HACCP/AJVC Certified Product.-Long life and 10 years tolerance product. (long life is garbage problem and environment friendly)
Daftar Harga pengusir serangga elektrik Terbaru October 2026
| KRISBOW Lampu UV Pembasmi Serangga | Rp82.900 |
| KRISBOW Alat Pembasmi Serangga | Rp589.900 |
| Philips UV Lamp (Lampu UV) | Rp119.900 |
| Akida Trap Lampu Serangga | Rp48.900 |
| IDEALIFE Insect Killer Lamp | Rp249.900 |
| KRISBOW Lampu UV Disinfektan | Rp729.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp25.900 |
| VIQUA Lampu UV | Rp7.999.900 |
| In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu) | Rp49.900 |
| Akida Trap Fly Catcher | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/dcP109154480-1.jpg)



/P101552286-2.jpg)

/8dP104708301-2.jpg)

/ajP104970379-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lain%20-%20lain/ONEBIZ%20Lockout%20Tagout/3fP106995123-1.jpg)

/HP%20LaserJet%20Toner%20Cartridge%20151A%20(Tinta%20Printer)/g1P107564577-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)